曜日別特売
HEM-16A 哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくん エイシン電機 28943794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
松吉医科器械コード24-5469-01
内容量1個注文コード28943794品番HEM-16A
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。

松吉医科器械コード24-5469-01収納量200mL×16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×295×290質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする