イモビライザー機能付きスロットルコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28943829 品番14725712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は67種類から選べます 他の種類を見る

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング!
最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能!
最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現!
"3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能!
"PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現!
過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ!
イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします!
「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応!
「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ!
リモコンは最大4台まで登録可能
Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です

主な適合車種
AUDI : A3(8P,8V)2003〜 A4(B8 8K)2008〜2016 A5(8T/8F)2008〜2017 A6(C7 4G)2011〜 A7(C7)2011〜 Q2(GA)2017〜 Q3(8U)2012〜 Q5(8R)2009〜2017 Q7(4L)2006〜2016 R8(42 4S)2007〜 TT(8J 8SFV)2006〜
ポルシェ : 718(2016/4〜) 911(2011/12〜) 997(2004〜2012 BOXTER MACAN)
VOLKSWAGEN : The Beetle 2012〜 UP! 2012〜 POLO 6C 2014〜 GOLF5 2004〜2009 GOLF6 2009〜2013 GOLF7 2013〜 GOLF PLUS トゥーラン 2004〜 シロッコ 2009〜2014 パサート 2006〜 パサートCC 2008〜2012 ティグアン 2008〜 シャラン 2010〜 Arteon 2017〜
セット内容コントロールユニット(ケーブルハーネス付1pタイプ)×1セット・リモコン×1個・コントロールユニットホルダー×1個・ホルダー固定用テープ(おまけ)×2枚・取扱説明書×1部

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28943829 14725712 69313039 14725712 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 1セット 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする