イモビライザー機能付きスロットルコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28943856 品番14725706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は67種類から選べます 他の種類を見る

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング!
最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能!
最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現!
"3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能!
"PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現!
過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ!
イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします!
「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応!
「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ!
リモコンは最大4台まで登録可能
Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です

主な適合車種
ABRTH 500/595/695 500C/595C/695C PUNTO
ALFAROMEO 159(939)166(939)4C(960)BRERA(939)GIULIA(952)GIULIETTA(940)MITO(955)SPIDER(939)STELVIO(949)
CADILLAC BLS
CHEVROET CAPTIVA CRUZE TRAILBLAZER
DODGE RAM(DS/DJ/D2/DT)
FERRARI POTOFINO
FIAT 500/500c(312/351)500L(352) 500X(334)GRANDEPUNTO(199)PANDA(312/319/169)PUNTO(199) STRADA2
セット内容コントロールユニット(ケーブルハーネス付1pタイプ)×1セット・リモコン×1個・コントロールユニットホルダー×1個・ホルダー固定用テープ(おまけ)×2枚・取扱説明書×1部

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28943856 14725706 69313066 14725706 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 1セット 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする