727-01 サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル) 28944504 727-01 サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル) 28944504 727-01 サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル) 28944504 727-01 サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル) 28944504

サンディング/グラインディングセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(31個) 注文コード28944504 品番727-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。

用途研磨、研削、研ぎ、刃付け セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1 形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型 粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280 シャンク径(Φmm)3.2 外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする