エンジンブロワ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28944958 品番EB3026
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上
粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました

付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)12.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 乾燥質量(kg)3.8 燃料タンク容量(L)0.6 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)76.7 排気量(cm3)25.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする