背負式エンジンブロワ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28944967 品番EB3083
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

圧倒的な大風量モデル登場!
クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載

付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)94.5 排気量(cm3)79.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新ダイワ ハイエンドモデル パワーブロワ EB3083紹介映像

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28944967
2023-10-12
用途:
ハンマーモアで草を細かく裁断して乾燥させてから集める作業〜♪
YM企画コーポレーション 様 (サービス業)

すっげ!なかなかPOWERがあり、熊手作業がなくなりました^^フルで全開にすると右手で持っている吹き出しの威力で身体が時計周りに持って行かれそうになります^^;いやぁ・・もっと早く買えばよかった♪友人の会社が使っているモデルより風力が強いようで・・・散々貸したんだからうちのと交換してくれと言われました^^  やだ^^

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする