エスアイエイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 28945009 品番 18762
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

創傷用シリコーンゲルドレッシング。シリコーンゲルメッシュが創傷周囲の皮膚に密着することでズレを少なくし、新生組織へのダメージを軽減します。容易に密着するためドレッシング材を押さえずにテープや包帯での固定ができます。フリーカットで様々な部位の創傷に使用可能。1箱3枚入りで使いきりやすい少数包装です。EOG滅菌済。

松吉医科器械コード23-6333-10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052 種別5号 寸法(mm)100×100 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする