曜日別特売
298300 メピタック メンリッケヘルスケア 28945027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メピタック

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1巻
幅(cm)
2
注文コード
28945027
品番
298300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

皮膚にやさしいソフトシリコンの固定用テープ。創部接触層にセーフタックテクノロジーが使われているため、しっかりと固定しながら、テープ交換時の痛みや皮膚の組織損傷を軽減します。

テープ長さ(m)
3
幅(cm)
2
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
2×3
松吉医科器械コード
23-6158-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28945036
2022-01-13
用途: 手術後の傷口
umdesign株式会社サービス業

薬局にも取り扱いがないため、こちらで購入しました。色々使った結果こちらの商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする