ハクゾウウエットクロスホルダー
ハクゾウ環境除菌用ウエットクロス専用のホルダーです。
手すり、ベッド柵、電子カルテカートなどに掛けてご使用いただけます。(
直径もしくは幅が2.5cm 以内のポール、手すり等であれば設置可能です。)
ウエットクロス製品を挟むだけで簡単に装着できます。袋ごとセットできるため、交換・補充もスムーズです。
クロスの残量が少なくなっても落ちにくい安心設計です。ホルダーのクリップでしっかり保持し、クロスの残量が少なくなっても安定して使用できます。
ずれにくく、安定して設置できる形状です。上部バーが環境クロスのフタ部分にフィットし、使用時のズレや落下を軽減します。手すり周りでも安定してご使用いただけます。
設置する際は、製品の上下を逆にして設置してください。
微細な凸凹がありますが、これは成形工程で金型に樹脂を注入する部分であり、品質不良ではありません。
- 適合
- ハクゾウ環境クロス Vロック(60枚入・80枚入)、ハクゾウ環境クロスWブロックNEO(30枚入・60枚入)、ペルシールクリーン、ハイドロシールクリーン、そのまま使えるジアワイプ1000
- 材質
- PP製(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、第四級アンモニウム塩で清拭可能)
- 寸法(cm)
- 13×18.5
- 内容量
- 1個
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ