※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

のびない包帯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 28945194 品番 NE-2853
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。

幅(mm)100 長さ(m)9 タイプ3裂 松吉医科器械コード24-6812-00 包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28945219
2023-11-03
用途:
キックボクシングの試合で使いました.
スマートブレインプロモーション社 様 (その他業種)

キックボクシング試合が近いのでバンテージを探してましたが中々見つからなくて困っていた所にモノタロウを知り探したらまとめて購入出来て助かりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする