エフスリィー
エフスリィーの ガーゼ
ファイントリート 4ツ折
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
28945359
品番
542040120
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
吸収力のある不織布ガーゼです。素材はビスコース70%・ポリエステル30%でソフトな感触で通気性に優れています。サイズバリエーションが豊富ですので、用途に応じて効率良くご使用いただけます。
折数
4つ折
寸法(cm)
10×10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000021
松吉医科器械コード
24-6816-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器