ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28945676 品番8979 48X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。
ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。
手で簡単にカットすることができます。
屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。

用途
建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。
絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。
各所の補強、防湿、シーリングに。
応急メンテナンス、結束、包装に。
仕様テープカット条件:手で切れる トラスコ品番250-1795 材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 ブルー 長さ(m)22.8 伸び(%)21 粘着力(N/10mm)6.1 引張強度(N/10mm)64.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする