東製作所
東製作所の 厨房機器・設備・調理機械
東製作所の 板金製品類・棚・ストッカー
東製作所の シンク
ポ-タブル一槽シンク 600×460×750
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28945719
品番
EKP1-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。
ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途
倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
付属品
ジャバラホース 700mm
トラスコ品番
455-1826
セット内容
ジャバラホース、排水トラップ
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
750、バックガード寸法:90
奥行(mm)
460
間口(mm)
600
槽内寸法(mm)
間口:530、奥行:375、深さ:130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25