スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28945956 品番UDG-LS
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。

用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。 トラスコ品番208-2451 材質スチール 寸法(mm)1200×750×935 耐荷重(kg)500 材質(キャスター)ゴム、スチール 使用車輪(mm)200 材質(表面)ユニクロメッキ・全周
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする