スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28945974 品番UDL-250
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。

用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2573 材質フレーム:スチール製 テーブル高さ(mm)245〜810 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 テーブル長(mm)800 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)500 走行タイプ手動 足踏回数(回)約18(空荷時)
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
※リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする