三洋貿易
三洋貿易の 接着剤
三洋貿易の ホットメルト接着剤
三洋貿易の グルースティック
ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
28946078
品番
TX801
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途
金属・ゴムなどの難接着物
難接着物向け。
ポリエチレン・レザー
トラスコ品番
118-7519
適合機種
TS-350、TS-100
材質
アクリル系
長さ(mm)
200
色
白色半透明
径(Φmm)
11.6
ケース入数(本)
約500
使用温度(℃)
195
軟化点(℃)
90
危険物の類別
非危険物