PT171-86 風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 28946175 PT171-86 風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 28946175

風呂水給水ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28946175 品番PT171-86
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ホース径15X20mm

用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。 トラスコ品番144-5002 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)30000 使用温度範囲(℃)45以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ) ホース長さ(m)30 ホース口径(Φmm)15×20 最高使用温度(℃)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする