曜日別特売
DID 60-160RB DIDローラチェーン DID 28946376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIDローラチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)19.05
ユニットリンク数160
内リンク内幅(mm)12.7
内容量1本注文コード28946376品番DID 60-160RB
参考基準価格(税別)¥9,812販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。

用途
動力伝達用。
トラスコ品番161-4192材質スチールピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1列引張強度(kN)44.1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60内リンク内幅(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする