※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDローラチェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
31.75
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
ユニットリンク数
96
320
240
192
160
120
96
80
内リンク内幅(mm)
19.05
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28946394
品番
DID 100CP-96CB
参考基準価格(税別)
¥30,240
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途
動力伝達用。
トラスコ品番
161-4195
材質
スチール
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
列数
1列
引張強度(kN)
118
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
100
内リンク内幅(mm)
19.05