※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDローラチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ピッチ(mm)
38.1
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
ユニットリンク数
80
320
240
192
160
120
96
80
内リンク内幅(mm)
25.4
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28946410
品番
DID 120CP-80CB
参考基準価格(税別)
¥44,184
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途
動力伝達用。
トラスコ品番
161-4196
材質
スチール
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
列数
1列
引張強度(kN)
166
ローラー外径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
120
内リンク内幅(mm)
25.4