※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDローラチェーン継手 クリップ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チェーンNo.
35
35
40
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946419
品番
DID 35 RJ
参考基準価格(税別)
¥162
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
DIDローラーチェーンの継手です。
用途
動力伝達用。
トラスコ品番
161-4197
材質
スチール
タイプ
クリップ形
列数
1
適合チェーンNo.
35
注意
※注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。