TAKEMOTO
TAKEMOTOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TAKEMOTOの スプレーボトル
PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946568
品番
6101060112
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
高粘度の吐出が可能なボトルです。
詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
トラスコ品番
772-6121
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
110
高さ(mm)
47
奥行(mm)
110
名称
キャップ
危険物の類別
非危険物