栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
抗菌ゴム足
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946796
品番
TM-TK-2017-F
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
食品衛生法適合材料を使用しています。
JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
用途
医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。
トラスコ品番
206-3855
材質
シリコンゴム
色
黒
高さ(mm)
17
外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応