栃木屋
栃木屋の ワッシャー・スペーサー
栃木屋の その他ワッシャー
抜け止めワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
28946936
品番
TM-320-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネジやボルト等の先端に圧入することにで、抜け止め効果がえられます。
用途
ネジ・ボルトの脱落防止
トラスコ品番
206-3847
材質
バネ用ステンレス(SUS301-CSP)
厚さ(mm)
0.7
内径(Φmm)
2.3
呼び径
M3
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※筐体へのタップ穴加工時には、サラ加工を施してください。