抜け止めワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード28946970 品番TM-320-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ネジやボルト等の先端に圧入することにで、抜け止め効果がえられます。

用途ネジ・ボルトの脱落防止 トラスコ品番206-3850 材質バネ用ステンレス(SUS301-CSP) 厚さ(mm)1.4 内径(Φmm)4.7 呼び径M6 外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※筐体へのタップ穴加工時には、サラ加工を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする