※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ダンパー
ダンパーガイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947155
品番
TM-216-1
参考基準価格(税別)
¥45
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
ロータリーダンパー用ガイドです。
接続して使用することはできません。
用途
オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。
トラスコ品番
206-3839
材質
POM
歯数
32
全長(mm)
80.42
歯幅(mm)
3
高さ(mm)
8、ピッチ線:4.2
種類
ラック
モジュール
0.8
有効歯数
32
全長l(mm)
-80.42
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
3
注意
※接続して使用することはできません。