※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-216-2 ダンパーガイド 栃木屋 28947164 TM-216-2 ダンパーガイド 栃木屋 28947164

ダンパーガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28947164 品番 TM-216-2
参考基準価格(税別)¥45 販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44

ロータリーダンパー用ガイドです。
接続して使用することはできません。

用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。 トラスコ品番206-3840 材質POM 歯数32 全長(mm)80.42 歯幅(mm)3 高さ(mm)8、ピッチ線:4.2 種類ラック モジュール0.8 有効歯数32 全長l(mm)-80.42 RoHS指令(10物質対応)対応 歯幅b(mm)3
注意
※接続して使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする