※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
リフトヒンジ 左用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947277
品番
TH-169-1L
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
自重で閉扉するヒンジです。
用途
EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等
トラスコ品番
206-3787
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
51
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
4.2×5.5
耐荷重(kg)
(2個使用時)4.6
表面処理
バレル研磨
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応