※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
リフトヒンジ 右用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28947304
品番
TH-169-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥565
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自重で閉扉するヒンジです。
用途
EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等
トラスコ品番
206-3790
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
51
穴径(Φmm)
3.2×4.5
耐荷重(kg)
(2個使用時)4.6
表面処理
バレル研磨
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応