※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
重量用平型蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947356
品番
TH-124-1
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
重量用のステンレス蝶番です。
用途
配電盤・分電盤・各種試験装置等
トラスコ品番
206-3777
材質
ステンレス(SCS13)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
5
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
4.8、サラ:8.6
下穴径(Φmm)
4.8
耐荷重(kg)
(2個使用時)30
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
20
表面処理
バフ研磨
寸法P(mm)
Φ6
寸法G(mm)
35
寸法K(mm)
14
寸法Q(mm)
7
取付け方法
ねじ(別売)
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応