※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
重量用平型蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947365
品番
TH-124-2
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
重量用のステンレス蝶番です。
用途
配電盤・分電盤・各種試験装置等
トラスコ品番
206-3778
材質
SCS13
幅(mm)
65
厚さ(mm)
5
全長(mm)
75
穴径(Φmm)
5.8、サラ:10.5
下穴径(Φmm)
5.8
耐荷重(kg)
(2個使用時)55
寸法F(mm)
12.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
35
表面処理
バフ研磨
寸法P(mm)
Φ6
寸法G(mm)
40
寸法K(mm)
14
寸法Q(mm)
7
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応