オートヒンジ(強力型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947417 品番TH-64
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。
調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。

用途工作機械・各種制御機器等 トラスコ品番206-3792 材質ベース:鋼(SPCC) 幅(mm)70 厚さ(mm)47 全長(mm)174 穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする