栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の オートヒンジ
オートヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28947426
品番
TH-92
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
用途
OA機器・オーディオ機器等
トラスコ品番
206-3795
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
44
厚さ(mm)
13
全長(mm)
38
色
茶
穴径(Φmm)
長穴5×3.6
表面処理
塗装
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応