フローティングナットステンレス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947496 品番TL-264-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

多少の中心ズレがある場合でも、ネジを締め付けられるナットです。
省スペースを考慮した小型製品です。

用途車輌・航空機・計測器・OA機器など。 トラスコ品番206-3863 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ 呼び径M5 寸法A(mm)23 寸法F(mm)5 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28947505
2024-05-21
用途:
車の部品交換に使用
サービス業

他車種のバイザーを取り付けるため、色々と探していたところこの商品を見つけ購入しました。 フローティングというこもありボルトを通す時に位置がズレるので、とても使い易く簡単にバイザーを取り付けることができました。 思った通りの商品でしたので良かったですし、本来の用途とは違いますが使用して大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする