※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
28947575
品番
44321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
206-4391
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
全長(mm)
17.8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
外径(Φmm)
8.5
電線抱合範囲AWG(#)
12
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.4
内寸(mm)
3
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
5.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表