※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
全長(mm)
27.3
注文コード
28947645
品番
45054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
電線抱合範囲・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
206-4413
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
全長(mm)
27.3
外径(Φmm)
15
電線抱合範囲AWG(#)
12/10
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
内寸(mm)
3.4
JIS規格
○
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
8.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表