※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裸圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 28947679 品番 45060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 トラスコ品番206-4416 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 全長(mm)48 種類裸圧着端子 端子形状丸形 外径(Φmm)32 電線抱合範囲AWG(#)12/10 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89 内寸(mm)3.4 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする