日本研紙
日本研紙の 手研磨
日本研紙の 研磨シート
日本研紙の 耐水ペーパー
耐水ペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28947889
品番
WTCC-S 220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。
耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。
極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途
金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。
金属素材の仕上げ研磨に。
プラスチック類の仕上げ研磨に。
トラスコ品番
206-6503
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)220、(P)220
色
グレー
砥材
炭化ケイ素