WTCC-S 3000 耐水ペーパー 日本研紙 28948029 WTCC-S 3000 耐水ペーパー 日本研紙 28948029 WTCC-S 3000 耐水ペーパー 日本研紙 28948029

耐水ペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 28948029 品番 WTCC-S 3000
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。
耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。
極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。

用途
金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。
金属素材の仕上げ研磨に。
プラスチック類の仕上げ研磨に。
トラスコ品番206-6517 材質炭化ケイ素 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)3000 グレー 砥材炭化ケイ素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする