空研ぎペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 28948074 品番 AHAC-SDS-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。

用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。 トラスコ品番206-6523 材質酸化アルミニウム 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)180 ホワイト 砥材酸化アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする