FRCC 空研ぎペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 28948196 品番 FRCC-SDS P600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。
柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。

用途
木工生地研磨に。
木工塗装面の研磨に。
曲面・平面の手研磨に。
サンダー研磨可能
トラスコ品番206-6535 材質基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)600 ホワイト 砥材炭化ケイ素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする