鈴木産業
鈴木産業の エプロン
鈴木産業の デニムエプロン
ジーンズ前掛けタスキ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28948274
品番
JC280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
デニム素材を使用したエプロン
タスキ式
モノタロウではこんなお得な商品も!
エプロン デニム タスキタイプ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
色
ネイビー
用途
事務作業・現場作業・梱包作業など
種別
エプロン
材質
綿
タイプ
胸付
総丈(cm)
約88
下幅(cm)
約61
RoHS指令(10物質対応)
対応