三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ΦD2
16
寸法A(mm)
29
注文コード
28948650
品番
PN204
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0449
材質
アルミ合金
長さ(mm)
25
幅(mm)
25
高さ(mm)
54
タイプ
片方ボス
寸法d(mm)
Φ16
寸法A(mm)
29
寸法E(mm)
18
寸法D1(mm)
Φ25
ΦD2
16
締付ねじ
M5
ボス長さL(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応