三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
20
注文コード
28948677
品番
PJ503
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0459
材質
アルミ合金
長さ(mm)
20
幅(mm)
11
高さ(mm)
29
タイプ
ネジ穴加工
寸法d(mm)
Φ13
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
11
M
M3
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応