三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
仕様
2-M:2-M4
注文コード
28948695
品番
PG524
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
仕様
2-M:2-M4
トラスコ品番
207-0462
材質
アルミ合金
長さ(mm)
25
幅(mm)
12
高さ(mm)
32
タイプ
2ヵ所ネジ穴加工
寸法d(mm)
Φ12
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
17
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
12
寸法P(mm)
12
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応