三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
28948738
品番
PL401
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0458
材質
アルミ合金
長さ(mm)
38
幅(mm)
28
高さ(mm)
38
タイプ
二ツ割りT字形
寸法d(mm)
Φ19.1
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
28
締付ねじ
2-M5
RoHS指令(10物質対応)
対応