三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
26
注文コード
28948774
品番
PN601
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0480
材質
アルミ合金
長さ(mm)
48
幅(mm)
30
高さ(mm)
31.5
タイプ
垂直穴
寸法H(mm)
9.5
寸法d(mm)
Φ16
寸法A(mm)
26
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
22
寸法W(mm)
48
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
38
寸法K(mm)
18
寸法P(Φmm)
4-Φ5.2
締付ねじ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応