三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
7
注文コード
28948826
品番
PC608
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0488
材質
アルミ合金
長さ(mm)
32
幅(mm)
18
高さ(mm)
22.5
タイプ
垂直・水平穴
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
Φ9
寸法A(mm)
7
寸法F(mm)
11.5
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
16
寸法W(mm)
32
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
24
寸法K(mm)
11
寸法P(Φmm)
2-Φ4.2
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応