三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
11.5
注文コード
28948844
品番
PF620
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0493
材質
アルミ合金
長さ(mm)
32
幅(mm)
20
高さ(mm)
22.5
タイプ
側面取付タイプ
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
Φ10
寸法A(mm)
11.5
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
20
寸法(Φmm)
4-ΦP:4.2
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
6.5
寸法G(mm)
24
締付ねじ
2-M4
RoHS指令(10物質対応)
対応