三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョン(丸パイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
2000
注文コード
28949228
品番
SS0605-2000
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途
移動の多い器具のポジショニングに。
トラスコ品番
207-0542
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
6
高さ(mm)
6
タイプ
定尺マルパイプ
径(Φmm)
外径×肉厚:6×0.5
外径公差(mm)
0〜-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※その他の長さをご入用の場合は別途お見積もりください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません